Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNDROHR D1=20±0,1, L=2000, ALUMINIUM EN AW-6060 ELOXIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0493.0220X2000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0493.0220X2000
EAN/GTIN:
     4059245194988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Rundrohr
Alu-Rohr
Aluminium Rundrohr
Aluminiumrohr
Werkstoff: Stahl 1.0037. Aluminium EN AW-6060. Ausführung: Stahl verzinkt. Aluminium hell eloxiert. Hinweis: Die Fertigungstoleranzen der Rundrohre sind individuell auf das Rohrspannsystem abgestimmt. Auf Anfrage: - Edelstahlrohre - kundenspezifischer Zuschnitt
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Ø20 x 3
D2:
14
L=Länge:
2000
D1=Außendurchmesser:
20 ±0,1
Gewicht in kg (ERP):
0.8800
Ursprungs-Land:
QU
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rundrohr
RoHS:
true
L max.:
5000
Stahlschlüssel Grundkörper:
EN AW-6060
Oberfläche Grundkörper:
eloxiert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,27*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.