Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEAREINHEIT MIT KUGELLAGERUNG B=40, L=500, EDELSTAHL 1.4301, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0495.400101X500
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0495.400101X500
EAN/GTIN:
     4059245195626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Werkstoff, Ausführung: Präzisionsrohr nach DIN EN 10305, Edelstahl 1.4301. Bei Typ E 18 Stahl verzinkt. Trapezgewindespindel Stahl, Rechtsgewinde, gerollt. Bestellbeispiel: K0495.300001X500 Hinweis: Mittlerer Drehzahlbereich, selbsthemmend. Auf Anfrage: Linksgewinde, Edelstahl-Ausführung, 2 Antriebszapfen, weitere Hübe oder Handräder. Zubehör: - Führungen K0496, K0497, K0498, K0499 - Klemmstücke des Rohrverbindungssystems Funktionsprinzip: Eine Rotationsbewegung der Gewindespindel wird in eine lineare Ausgangsbewegung des Führungsschlittens umgewandelt.
Weitere Informationen:
V1:
M6x10
Spindel:
Tr 20x4
L1:
38
L2:
104,5
B=Durchmesser:
40
P1 Passfeder DIN 6885:
4 x 4 x 32
M:
44
Typ E=Außendurchmesser:
40
J:
55
D1:
12 h8
Spindelsteigung in mm:
4
Fx 500:
1000
Iy:
4,58
Iz:
5,24
Spindel mit Gleitlager [Nm]:
0,65
Spindel mit Kugellager [Nm]:
0,50
Gewicht in kg (ERP):
2.4930
Ursprungs-Land:
QU
I:
4,58
Mx Nm:
14
Mz Nm:
40
My Nm:
40
F:
1000
Ausführung 1:
mit Kugellagerung
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Lineareinheit
RoHS:
true
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4301
Hub S:
291
L=Länge:
500
Weitere Suchbegriffe: din 6885 a2, din 6885
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,29*
€ 290,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,46*
€ 287,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,02*
€ 277,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,58*
€ 261,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,62*
€ 243,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.