Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZUNGE L=25, A=13,5, STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0519.125X135
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0519.125X135
EAN/GTIN:
     4059245197330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehriegelzunge
Werkstoff: Zunge Stahl. Ausführung: verzinkt.
Weitere Informationen:
L=Zungenlänge:
25
A=Zungenabstand:
13,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0062
Ursprungs-Land:
TR
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zunge
RoHS:
true
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.