Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZUNGE L=35, A=24,5, STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0523.135X245
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0523.135X245
EAN/GTIN:
     4059245197545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehriegelzunge
Werkstoff: Zunge Stahl. Ausführung: verzinkt.
Weitere Informationen:
L=Zungenlänge:
35
A=Zungenabstand:
24,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0201
Ursprungs-Land:
TR
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zunge
RoHS:
true
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.