Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZUNGE L=45, A=6,5, STAHL VERZINKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0523.145X065
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0523.145X065
EAN/GTIN:
     4059245197569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehriegelzunge
Werkstoff: Zunge Stahl. Ausführung: verzinkt.
Weitere Informationen:
L=Zungenlänge:
45
A=Zungenabstand:
6,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0301
Ursprungs-Land:
TR
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zunge
RoHS:
true
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.