Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREHRIEGEL MIT KNEBEL, H=18,5, ZINK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0525.1183
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0525.1183
EAN/GTIN:
     4059245197798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
drehgrifftürverriegelung kipp
Werkstoff: Gehäuse und Mutter Zinkdruckguss. Knebel Kunststoff PA6 GF 30. Flachdichtung Gummi. Ausführung: Gehäuse und Mutter verchromt. Knebel schwarz. Hinweis: Drehriegel mit Knebelbetätigung. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Die Befestigungsmutter ist einseitig als Erdungsmutter mit Krallen ausgeführt. Wasser- und staubgeschützt gemäß IP65. Die abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Euro Schlüssel 5333).
Weitere Informationen:
Betät.=Betätigung:
Knebel
Gewicht in kg (ERP):
0.0701
Ursprungs-Land:
TR
Ausführung 1:
mit Knebelbetätigung
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Drehriegel
RoHS:
true
SW=Schlüsselweite:
27
H=Höhe:
18,5
S=max. Wandstärke:
7
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.