Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPPE THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0533.202230
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0533.202230
EAN/GTIN:
     4059245198399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehriegel Schutzkappe
Schutzkappe für Drehriegel
Staubkappe für Drehriegel
Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (PU). Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K0533.202230 Hinweis: Staubkappe für Drehriegel mit einem Kopfdurchmesser bis max. 32 mm. Sie bietet einen erhöhten Staub- und Feuchtigkeitsschutz. Bei dem Einsatz der Staubkappe verringert sich das Maß „A“ des Drehriegels um 1 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0068
Ursprungs-Land:
TR
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Kappe
RoHS:
false
Weitere Suchbegriffe: Verschlusselemente
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.