Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET STABGREIFER, RUND H=30, D=25, ALNICO, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0545.07
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0545.07
EAN/GTIN:
     4059245168842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haltemagnet
Rundmagnet
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern AlNiCo. Ausführung: Gehäuse blank. Bestellbeispiel: K0545.01 Hinweis: Geschirmtes System. Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6. Befestigungsmöglichkeiten sind Einpressen, Einschrumpfen oder Einkleben. Ohne Minderung der Haftkraft können Stabgreifer um das Maß „H1“ gekürzt werden. Temperaturbereich: max. 450 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Weitere Informationen:
H=Höhe:
30
D=Außendurchmesser:
25
Haftkraft N:
96
Gewicht in kg (ERP):
0.1140
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
09
Ausführung 2:
rund
Ausführung 1:
Stabgreifer
Material Grundkörper:
Alnico
Benennung:
Magnet
RoHS:
true
Temperatur* max. °C:
450
Befestigungsart:
ohne
Material Komponente:
Stahl
H1:
5
Oberfläche Komponente:
blank
Weitere Suchbegriffe: Stabgreifermagnet, rundmagnet
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.