Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET STABGREIFER, RUND H=45, D=40, ALNICO, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0545.09
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0545.09
EAN/GTIN:
     4059245168866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haltemagnet
Rundmagnet
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern AlNiCo. Ausführung: Gehäuse blank. Bestellbeispiel: K0545.01 Hinweis: Geschirmtes System. Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6. Befestigungsmöglichkeiten sind Einpressen, Einschrumpfen oder Einkleben. Ohne Minderung der Haftkraft können Stabgreifer um das Maß „H1“ gekürzt werden. Temperaturbereich: max. 450 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Weitere Informationen:
Haftkraft N:
240
D=Außendurchmesser:
40
H=Höhe:
45
Gewicht in kg (ERP):
0.4123
Ursprungs-Region:
09
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 2:
rund
Ausführung 1:
Stabgreifer
Material Grundkörper:
Alnico
Benennung:
Magnet
RoHS:
true
Temperatur* max. °C:
450
Befestigungsart:
ohne
Material Komponente:
Stahl
H1:
5
Oberfläche Komponente:
blank
Weitere Suchbegriffe: Stabgreifermagnet, rundmagnet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.