Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET STABGREIFER, RUND H=50, D=50, ALNICO, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0545.10
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0545.10
EAN/GTIN:
     4059245168873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haltemagnet
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern AlNiCo. Ausführung: Gehäuse blank. Bestellbeispiel: K0545.01 Hinweis: Geschirmtes System. Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6. Befestigungsmöglichkeiten sind Einpressen, Einschrumpfen oder Einkleben. Ohne Minderung der Haftkraft können Stabgreifer um das Maß „H1“ gekürzt werden. Temperaturbereich: max. 450 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Weitere Informationen:
Haftkraft N:
420
D=Außendurchmesser:
50
H=Höhe:
50
Befestigungsart:
ohne
Gewicht in kg (ERP):
0.7205
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
09
Ausführung 2:
rund
Ausführung 1:
Stabgreifer
Material Grundkörper:
Alnico
Benennung:
Magnet
RoHS:
true
Temperatur* max. °C:
450
Material Komponente:
Stahl
H1:
2
Oberfläche Komponente:
blank
Weitere Suchbegriffe: stabgreifer magnet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.