Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET STABGREIFER, RUND, D=6, ALNICO, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0546.01
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0546.01
EAN/GTIN:
     4059245168880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haltemagnet
Rundmagnet
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern AlNiCo. Ausführung: Gehäuse verzinkt. Bestellbeispiel: K0546.01 Hinweis: Geschirmtes System. Durchmesser „D“ ohne Passungstoleranz. Befestigungsmöglichkeiten sind Einpressen, Einschrumpfen oder Einkleben. Ohne Minderung der Haftkraft können Stabgreifer um das Maß „H1“ gekürzt werden. Temperaturbereich: max. 450 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Weitere Informationen:
H=Höhe:
20
D=Außendurchmesser:
6
Haftkraft N:
1,5
Temperatur* max. °C:
450
Befestigungsart:
ohne
Gewicht in kg (ERP):
0.0043
Ursprungs-Land:
CN
Ausführung 2:
rund
Material Grundkörper:
Alnico
Benennung:
Magnet
RoHS:
false
Ausführung 1:
Stabgreifer
Material Komponente:
Stahl
H1:
12
Oberfläche Komponente:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.