Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET FLACHGREIFER D=63 ±0,20, H=14, HARTFERRIT, RUND, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0548.09
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0548.09
EAN/GTIN:
     4059245169153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern Hartferrit. Ausführung: Gehäuse verzinkt. Bestellbeispiel: K0548.01 Hinweis: Flachgreifer ohne Gewindebuchse, geschirmtes System. Haltemagnete flach werden in Aufnahmebohrungen eingepresst oder eingeklebt. Bei der Ausführung D 80 sind Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise. Temperaturbereich: max. 200 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Weitere Informationen:
D=Außendurchmesser:
63 ±0,20
Haftkraft N:
350
Gewicht in kg (ERP):
0.2269
Ursprungs-Land:
CN
Material Grundkörper:
Hartferrit
Benennung:
Magnet
RoHS:
true
Temperatur* max. °C:
100
Befestigungsart:
ohne
H=Höhe:
14
Ausführung 1:
Flachgreifer
Ausführung 2:
rund
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Komponente:
verzinkt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.