Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET FLACHGREIFER M03X7, D=20 ±0,15, H1=13, FORM:B, HARTFERRIT, RUND, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0549.04
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0549.04
EAN/GTIN:
     4059245169207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern Hartferrit. Ausführung: Gehäuse verzinkt. Hinweis: Flachgreifer mit Gewinde, geschirmtes System. Bei den Ausführungen D 80, D 100 und D 125 sind Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise. Temperaturbereich: max. 200 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Weitere Informationen:
D2=Gewinde:
M3
Haftkraft N:
30
D1:
6
T=Gewindetiefe:
5
H=Höhe:
6
D=Außendurchmesser:
20 ±0,15
Gewicht in kg (ERP):
0.0107
Form:
B
Ursprungs-Land:
CN
Ausführung 1:
Flachgreifer
Material Grundkörper:
Hartferrit
Benennung:
Magnet
RoHS:
true
Temperatur* max. °C:
100
Befestigungsart:
Innengewinde
L=Gewindelänge:
7
Ausführung 2:
rund
Material Komponente:
Stahl
H1=Gesamthöhe:
13
Oberfläche Komponente:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Haltemagnet, flachgreifer magnet
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.