Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET FLACHGREIFER, FORM:A, D=20 ±0,15, H=6, NDFEB, RUND, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0553.06
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0553.06
EAN/GTIN:
     4059245169726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Werkstoff: Gehäuse Stahl. Magnetkern NdFeB. Ausführung: Gehäuse verzinkt. Hinweis: Geschirmtes System. Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10-20 %. Temperaturbereich: max. 80 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Weitere Informationen:
Haftkraft N:
140
D=Außendurchmesser:
20 ±0,15
Gewicht in kg (ERP):
0.0138
Form:
A
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
09
Ausführung 2:
rund
Material Grundkörper:
NDFEB
Benennung:
Magnet
RoHS:
true
Temperatur* max. °C:
80
Befestigungsart:
ohne
H=Höhe:
6
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Komponente:
verzinkt
Ausführung 1:
Flachgreifer
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer magnet
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.