Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET KNOPFMAGNET ALNICO, ROT, RUND, D1=5,1, D=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0559.03
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0559.03
EAN/GTIN:
     4059245170111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopf Magnet
Knopfmagnet
Rundmagnet
rundmagnet rot
Werkstoff: Magnetkern AlNiCo. Ausführung: rot lackiert. Bestellbeispiel: K0559.01 Hinweis: Geteilte Haftfläche mit durchgehender Befestigungsbohrung. Ungeschirmtes System. Knopfmagnete mit geteilter Haftfläche werden vorwiegend für Laborzwecke, Messungen und zum Festhalten von Metallgegenständen verwendet. Temperaturbereich: max. 450 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Weitere Informationen:
D=Außendurchmesser:
25
D1=Befestigungsbohrung:
5,1
Haftkraft N:
29
Gewicht in kg (ERP):
0.0591
Ursprungs-Land:
CN
Material Grundkörper:
Alnico
Benennung:
Magnet
RoHS:
true
Temperatur* max. °C:
450
Befestigungsart:
Bohrung
H=Höhe:
16
Farbe Grundkörper:
rot
Ausführung 2:
rund
Ausführung 1:
Knopfmagnet
Oberfläche Grundkörper:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet 3 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.