Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET KNOPFMAGNET ALNICO, ROT, RUND, D1=7, D=32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0559.04
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0559.04
EAN/GTIN:
     4059245170128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopf Magnet
Knopfmagnet
Rundmagnet
rundmagnet rot
Werkstoff: Magnetkern AlNiCo. Ausführung: rot lackiert. Bestellbeispiel: K0559.01 Hinweis: Geteilte Haftfläche mit durchgehender Befestigungsbohrung. Ungeschirmtes System. Knopfmagnete mit geteilter Haftfläche werden vorwiegend für Laborzwecke, Messungen und zum Festhalten von Metallgegenständen verwendet. Temperaturbereich: max. 450 °C. Zeichnungshinweis: 1) Haftfläche
Weitere Informationen:
Haftkraft N:
66
D1=Befestigungsbohrung:
7
D=Außendurchmesser:
32
Gewicht in kg (ERP):
0.1067
Ursprungs-Land:
CN
Material Grundkörper:
Alnico
Benennung:
Magnet
RoHS:
false
Temperatur* max. °C:
450
Befestigungsart:
Bohrung
H=Höhe:
25
Farbe Grundkörper:
rot
Ausführung 2:
rund
Ausführung 1:
Knopfmagnet
Oberfläche Grundkörper:
lackiert
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.