Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET U-MAGNET GR.1 H=20 ALNICO, ROT, RECHTECKIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0560.01
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0560.01
EAN/GTIN:
     4059245170135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückenmagnet
Rechteckmagnet
rechteckmagnet rot
Werkstoff: Magnetkern AlNiCo. Ausführung: rot lackiert. Bestellbeispiel: K0560.01 Hinweis: U-Magnete mit großer Haftkraft. Ungeschirmtes System. Die Magnete werden mit verzinkter Schonplatte geliefert und finden Anwendung zum Halten, Sortieren und Anheben. Die Größen 1, 2 und 3 haben nur eine Befestigungsbohrung in der Mitte. Temperaturbereich: max. 450 °C.
Weitere Informationen:
Haftkraft N:
45
H=Höhe:
20
B=Breite:
30
Gewicht in kg (ERP):
0.0748
Ursprungs-Land:
CN
Ausführung 2:
rechteckig
Material Grundkörper:
Alnico
Benennung:
Magnet
Größe:
1
RoHS:
false
L=Länge:
20
Temperatur* max. °C:
450
Befestigungsart:
Bohrung
D1=Befestigungsbohrung:
5
Farbe Grundkörper:
rot
Ausführung 1:
U-Magnet
Oberfläche Grundkörper:
lackiert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.