Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET U-MAGNET GR.2 H=25 ALNICO, ROT, RECHTECKIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0560.02
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0560.02
EAN/GTIN:
     4059245170142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückenmagnet
Rechteckmagnet
rechteckmagnet rot
Werkstoff: Magnetkern AlNiCo. Ausführung: rot lackiert. Bestellbeispiel: K0560.01 Hinweis: U-Magnete mit großer Haftkraft. Ungeschirmtes System. Die Magnete werden mit verzinkter Schonplatte geliefert und finden Anwendung zum Halten, Sortieren und Anheben. Die Größen 1, 2 und 3 haben nur eine Befestigungsbohrung in der Mitte. Temperaturbereich: max. 450 °C.
Weitere Informationen:
H=Höhe:
25
Haftkraft N:
90
B=Breite:
40
Gewicht in kg (ERP):
0.1334
Ursprungs-Land:
CN
Ausführung 2:
rechteckig
Material Grundkörper:
Alnico
Benennung:
Magnet
Größe:
2
RoHS:
false
L=Länge:
25
Temperatur* max. °C:
450
Befestigungsart:
Bohrung
D1=Befestigungsbohrung:
5
Farbe Grundkörper:
rot
Ausführung 1:
U-Magnet
Oberfläche Grundkörper:
lackiert
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.