Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET U-MAGNET GR.3 H=30 ALNICO, ROT, RECHTECKIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0560.03
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0560.03
EAN/GTIN:
     4059245170159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückenmagnet
Rechteckmagnet
rechteckmagnet rot
Werkstoff: Magnetkern AlNiCo. Ausführung: rot lackiert. Bestellbeispiel: K0560.01 Hinweis: U-Magnete mit großer Haftkraft. Ungeschirmtes System. Die Magnete werden mit verzinkter Schonplatte geliefert und finden Anwendung zum Halten, Sortieren und Anheben. Die Größen 1, 2 und 3 haben nur eine Befestigungsbohrung in der Mitte. Temperaturbereich: max. 450 °C.
Weitere Informationen:
Haftkraft N:
120
H=Höhe:
30
B=Breite:
45
Gewicht in kg (ERP):
0.2420
Ursprungs-Land:
CN
Ausführung 2:
rechteckig
Material Grundkörper:
Alnico
Benennung:
Magnet
Größe:
3
RoHS:
false
L=Länge:
29
Temperatur* max. °C:
450
Befestigungsart:
Bohrung
D1=Befestigungsbohrung:
5
Farbe Grundkörper:
rot
Ausführung 1:
U-Magnet
Oberfläche Grundkörper:
lackiert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.