Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNET U-MAGNET GR.4 H=35 ALNICO, ROT, RECHTECKIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0560.04
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0560.04
EAN/GTIN:
     4059245170166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückenmagnet
Rechteckmagnet
rechteckmagnet rot
Werkstoff: Magnetkern AlNiCo. Ausführung: rot lackiert. Bestellbeispiel: K0560.01 Hinweis: U-Magnete mit großer Haftkraft. Ungeschirmtes System. Die Magnete werden mit verzinkter Schonplatte geliefert und finden Anwendung zum Halten, Sortieren und Anheben. Die Größen 1, 2 und 3 haben nur eine Befestigungsbohrung in der Mitte. Temperaturbereich: max. 450 °C.
Weitere Informationen:
Haftkraft N:
230
A:
32
B=Breite:
57
H=Höhe:
35
Gewicht in kg (ERP):
0.4403
Ursprungs-Land:
CN
Ausführung 2:
rechteckig
Material Grundkörper:
Alnico
Benennung:
Magnet
Größe:
4
RoHS:
true
L=Länge:
45
Temperatur* max. °C:
450
Befestigungsart:
Bohrung
D1=Befestigungsbohrung:
8
Farbe Grundkörper:
rot
Ausführung 1:
U-Magnet
Oberfläche Grundkörper:
lackiert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.