| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7309-K0573.02002555 Herst.-Nr.: K0573.02002555 EAN/GTIN: 4059245177608 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6. Elastomer Naturkautschuk, Härte mittel, 55° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: K0573.00800855 Hinweis: Die Gummipuffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente für elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C Auf Anfrage: Andere Shorehärten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | D=Außendurchmesser: | 20 | T=Gewindetiefe: | 6 | G=Gewinde: | M6 | H=Höhe: | 25 | Gewicht in kg (ERP): | 0.0131 | Federsteifigkeit N/mm: | 65 | Belastung N: | 169 | Ursprungs-Land: | HU | Ausführung 1: | Typ E | Material Komponente: | Elastomer Naturkautschuk | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Gummipuffer | RoHS: | true | Shore Härte: | 55A | Farbe Komponente: | schwarz | Gewindeart: | Innengewinde |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |