Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Maschinenfuß
>
Artikel
SCHARNIER 97X48, ALUMINIUM MATT VERNICKELT + CHROMAT., KOMP:EDELSTAHL, A1=27,5, A2=27,5, A3=48,5, A4=48,5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7309-K0580.502828
Hersteller:
Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
K0580.502828
EAN/GTIN:
4059245190539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Werkstoff: Aluminiumdruckguss. Achse Edelstahl. Ausführung: Scharnier matt vernickelt und chromatiert. Achse blank. Bestellbeispiel: K0580.251515 Hinweis: Scharniere für Flächenelemente und Aluminiumprofile, nicht aushängbar. Scharnier kann mit Kunststoffkappe auf Tragbolzen ausgestattet sein. Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln. Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen. Auf Anfrage: Scharniere mit Führungsnasen (Nut 5, 6, 8, 10, 12 und 14) für Aluminiumprofile. Kombinationen unterschiedlicher Flügellängen.
Weitere Informationen:
A3=Flügellänge links:
48,5
A4=Flügellänge rechts:
48,5
A1=Bohrungsabstand links:
27,5
A2=Bohrungsabstand rechts:
27,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0711
Ursprungs-Land:
QU
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Scharnier
RoHS:
true
Befestigungsart:
Befestigungsbohrungen
A=Länge:
97
B=Breite:
48
Produkttyp:
Scharnier
F1 N:
400
F2 N:
250
Oberfläche Grundkörper:
matt vernickelt und chromatiert
... >
KIPP_Bedienteile
>
Scharniere
>
Scharniere aus Aluminium
Weitere Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
,
Maschinenbauscharnier
,
Maschinenscharnier
,
Scharnier (Maschinenbau)
,
Aushängbare Scharniere
,
Scharnier aushängbar
,
kipp maschinenfüße
,
maschinenfuß
,
maschinenscharnier alu
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,09*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen