| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7309-K0598.0803 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: K0598.0803 EAN/GTIN: 4059245335657 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl gehärtet. Ausführung: Spannflächen geschliffen. Hinweis: Einschraubbacken dienen zum Spannen von unterschiedlichen Werkstücken. Entsprechend der Backen können rohe Werkstücke oder vorgearbeitete Werkstücke gespannt werden. Die Einschraubbacken werden auf die Aufsatz-Grundbacken aufgeschraubt. Passend zu K1236, K1237 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht in kg (ERP): | 0.1135 | Ursprungs-Land: | EU | RoHS: | true | Form: | C | Ausführung 2: | geriffelt | Material Grundkörper: | Stahl | Benennung: | Einschraubbacke | H: | 25 | H1: | 12,5 | B=Breite: | 7,5 | L=Länge: | 81 | L1: | 38 | Ausführung 1: | für Zentrischspanner |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |