Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINSCHRAUBBACKE FÜR ZENTRISCHSPANNER 126X11,5, FORM:C STAHL, GERIFFELT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0598.1253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K0598.1253
EAN/GTIN:
     4059245335671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellenspannstock
Zentrierspannstock
Zentrisch-Spanner
Zentrischspanner
Werkstoff: Stahl gehärtet. Ausführung: Spannflächen geschliffen. Hinweis: Einschraubbacken dienen zum Spannen von unterschiedlichen Werkstücken. Entsprechend der Backen können rohe Werkstücke oder vorgearbeitete Werkstücke gespannt werden. Die Einschraubbacken werden auf die Aufsatz-Grundbacken aufgeschraubt. Passend zu K1236, K1237
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.4185
Ursprungs-Land:
EU
RoHS:
true
Form:
C
Ausführung 2:
geriffelt
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Einschraubbacke
H:
40
H1:
20
B=Breite:
11,5
L=Länge:
126
L1:
60
Ausführung 1:
für Zentrischspanner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,67*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.