Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLÜGELGRIFF EINSEITIG GR.1 M06, A=27,5, H=24 FORM:K MIT DECKEL, THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021, KOMP:STAHL BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0608.106
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0608.106
EAN/GTIN:
     4059245119776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelgriff
Flügelknauf
flügelgriff m06x20 kipp
flügelgriffe kipp
Werkstoff: Thermoplast. Buchse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: schwarzgrau. Buchse blau passiviert oder Edelstahl blank.
Weitere Informationen:
A=Grifflänge:
27,5
H2:
20,8
T=Gewindetiefe:
10
H1:
5,8
B=Breite:
5,1
D2:
14
H=Höhe:
24
D=Gewinde:
M6
Gewicht in kg (ERP):
0.0076
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Komponente:
blau passiviert
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Ausführung 2:
mit Deckel
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Flügelgriff
Größe:
1
Form:
K
Ausführung 1:
einseitig
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
Farbe Deckel:
schwarzgrau RAL 7021
Weitere Suchbegriffe: flügelgriff
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.