Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STECKVERBINDER T-STÜCK, A=20, L=92, POLYAMID, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0617.1201512
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0617.1201512
EAN/GTIN:
     4059245195947
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbinder Vierkantrohr
Vierkantrohrverbinder
verbinder vierkantrohr
Werkstoff, Ausführung: Polyamid PA, schwarz. Stahlkerneinlage aus Stahl, verzinkt. Bestellbeispiel: K0617.1201512 Hinweis: Stecksystem ohne Schrauben. Die Steckverbinder werden einfach in das entsprechende Vierkantrohr eingesteckt. Demontierbar und mehrfach wiederverwendbar. Zubehör: - Vierkantrohre K0627 - Vierkantrohre mit Steg K0628
Weitere Informationen:
A:
20
A1:
17
L:
92
Passend zu Vierkantrohre:
20 x 20 x 1,5
L1:
36
Gewicht in kg (ERP):
0.0690
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
Ausführung 1:
T-Stück
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Steckverbinder
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.