Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STECKVERBINDER KREUZSTÜCK, A=25, L=133, POLYAMID, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0618.1251512
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0618.1251512
EAN/GTIN:
     4059245195985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geländer Rohrverbinder
Verbinder Vierkantrohr
Vierkantrohrverbinder
geländer rohrverbinder
Werkstoff, Ausführung: Polyamid PA, schwarz. Stahlkerneinlage aus Stahl, verzinkt. Bestellbeispiel: K0618.1201512 Hinweis: Stecksystem ohne Schrauben. Die Steckverbinder werden einfach in das entsprechende Vierkantrohr eingesteckt. Demontierbar und mehrfach wiederverwendbar. Zubehör: - Vierkantrohre K0627 - Vierkantrohre mit Steg K0628
Weitere Informationen:
A:
25
L1:
54
L:
133
Passend zu Vierkantrohre:
25 x 25 x 1,5
A1:
22
Gewicht in kg (ERP):
0.1758
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
Ausführung 1:
Kreuzstück
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Steckverbinder
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.