Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STECKVERBINDER KREUZSTÜCK, A=30, L=124, POLYAMID, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0618.1302012
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0618.1302012
EAN/GTIN:
     4059245195992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geländer Rohrverbinder
Verbinder Vierkantrohr
Vierkantrohrverbinder
geländer rohrverbinder
Werkstoff, Ausführung: Polyamid PA, schwarz. Stahlkerneinlage aus Stahl, verzinkt. Bestellbeispiel: K0618.1201512 Hinweis: Stecksystem ohne Schrauben. Die Steckverbinder werden einfach in das entsprechende Vierkantrohr eingesteckt. Demontierbar und mehrfach wiederverwendbar. Zubehör: - Vierkantrohre K0627 - Vierkantrohre mit Steg K0628
Weitere Informationen:
Passend zu Vierkantrohre:
30 x 30 x 2
A:
30
L:
124
L1:
47
A1:
26
Gewicht in kg (ERP):
0.2112
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
Ausführung 1:
Kreuzstück
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Steckverbinder
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.