Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIERKANTROHR MIT STEG, L=2000, A=25, S=2, ALUMINIUM SILBER ELOXIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0628.125152X2000
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0628.125152X2000
EAN/GTIN:
     4059245196234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Vierkantrohr
Alu-Quadratrohr
Aluminium Vierkantrohr
Aluminiumvierkantrohr
Werkstoff: Aluminiumprofil. Ausführung: silberfarbig eloxiert. Bestellbeispiel: K0628.125152X2000 Hinweis: Die Vierkantrohre sind individuell auf unsere Steckverbinder abgestimmt. Auf Anfrage: - andere Längen (L max. 4000 mm) - Gehrungsschnitte
Weitere Informationen:
C:
1,5
S=Stärke:
2
T:
19
Gewicht ca. kg/m:
0,466
L=Länge:
2000
A=Breite:
25
Gewicht in kg (ERP):
0.9010
Benennung:
Vierkantrohr
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
RoHS:
true
Ausführung 1:
mit Steg
Material Grundkörper:
Aluminium
T1:
15
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.