Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN OHNE RASTNUT GR.5 M24X2, FORM:H, EDELSTAHL UNGEHÄRTET, KOMP:THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0633.212516
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0633.212516
EAN/GTIN:
     4059245015641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
kipp arretierbolzen
arretierbolzen m24
Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305. Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Zum Einschrauben der Arretierbolzen kann eine Einschraubscheibe geliefert werden. Sie wird so unter den ausgerasteten Pilzgriff geschoben, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen. Auf Anfrage: Sonderausführungen. Zubehör: Distanzringe K0665
Weitere Informationen:
Federkraft Anfang F1 ca. N:
20
D=Bolzendurchmesser:
16
D1=Gewinde:
M24x2
Bestellnummer Einschraubscheibe:
03094-95
D2:
40
L1:
50
F x 30°:
3,2
L=Länge:
104
Federkraft Ende F2 ca. N:
60
SW:
36
L2:
30
Gewicht in kg (ERP):
0.2537
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Größe:
5
Form:
H
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Arretierbolzen
RoHS:
true
Farbe Komponente:
schwarzgrau RAL 7021
Produkttyp:
ohne Bund
Kontermutter:
ellenanyával
Oberfläche Grundkörper:
ungehärtet
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Hub S:
24
Weitere Suchbegriffe: rastbolzen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.