Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARRETIERBOLZEN OHNE BUND GR.3, D1=18, D=8, L=72, FORM:V MIT SCHLÜSSELRING OHNE RASTNUT, EDELSTAHL GEHÄRTET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0636.04308
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0636.04308
EAN/GTIN:
     4059245017393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arretierbolzen
Rastbolzen
rastbolzen
Werkstoff: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet: Hülse 1.0403 schweißbar. Arretierstift Festigkeitsklasse 5.8. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet: Hülse 1.4301 schweißbar. Arretierstift 1.4034. Arretierstift nicht gehärtet: Hülse 1.4301 schweißbar. Arretierstift 1.4305. Schlüsselring 1.4310, blank. Ausführung: Stahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert. Edelstahlausführung: Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank. Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank. Bestellbeispiel: K0636.4206 Hinweis: Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Der Schlüsselring ermöglicht eine Betätigungsweise des Arretierbolzens, z.B. automatisch (programmgesteuert) mit Hilfe eines Pneumatikzylinders oder erlaubt eine Fernbedienung über Bowdenzüge. Wird der Arretierbolzen angeschweißt, sollte die Hülse geheftet werden, damit die Feder aufgrund hoher Temperaturen nicht thermisch geschädigt wird. Auf Anfrage: Sonderausführungen.
Weitere Informationen:
D4:
28
Federkraft Ende F2 ca. N:
35
F x 30°:
2,3
D=Bolzendurchmesser:
8
D1=Außendurchmesser:
18
L1:
36
Federkraft Anfang F1 ca. N:
15
Gewicht in kg (ERP):
0.0717
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Größe:
3
Form:
V
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Arretierbolzen
RoHS:
true
L=Länge:
72
Ausführung 1:
ohne Rastnut
Produkttyp:
ohne Bund
Kontermutter:
ellenanya nélkül
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet
Ausführung 2:
mit Schlüsselring
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4034
Hub S:
8
Weitere Suchbegriffe: Druckbolzen Druckstift Gewindestift Rastbolzen Arretierstift Raststift Rastknopf Arretierknopf Justierknopf
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.