Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPERRRIEGEL, D=10, M16, FORM:A GRIFF UNBESCH., O. MUTTER, EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0637.1041016
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0637.1041016
EAN/GTIN:
     4059245019137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sperrriegel
kipp sperrriegel
Werkstoff: Edelstahl 1.4305. Ausführung: blank. Arretierstift geschliffen, nicht gehärtet. Hinweis: Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.
Weitere Informationen:
H:
10
D1=Gewinde:
M16
B:
14,4
F x 30°:
2,8
Federkraft Anfang F1 ca. N:
15
D=Arretierstiftdurchmesser:
10
B1:
4,8
D2:
16
L3:
32
L:
60,4
Federkraft Ende F2 ca. N:
35
Gewicht in kg (ERP):
0.0727
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
A
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Sperrriegel
RoHS:
true
L1=Grifflänge:
40
Kontermutter:
ellenanya nélkül
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.