Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALTESTÜCK, M10, FORM:A BOHR. PARALELL Z. GEWINDE, ALUMINIUM SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0638.310
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0638.310
EAN/GTIN:
     4059245019717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haltestück
Sperrriegel
kipp sperrriegel
haltestück m10
Werkstoff: Aluminium 3.2163. Ausführung: schwarz. Hinweis: Haltestücke stellen eine Montagehilfe für Sperriegel und Arretierbolzen dar und erweitern deren Anwendungsbereich. Verwendbar mit Zylinderschrauben DIN 912 / ISO 4762.
Weitere Informationen:
B:
12
D3:
10
L:
37
T:
3,9
D2:
5,5
H:
18
D1=Gewinde:
M10
A:
24
Gewicht in kg (ERP):
0.0144
Ursprungs-Land:
QU
Form:
A
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Haltestück
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form-Typ:
Befestigungsbohrung parallel zum Gewinde
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.