Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENTRIERSPANNER FORM:A MIT KUGEL, D=14,5, D1=M06, D4=M03, STAHL 1.2842 GEHÄRTET UND BRÜNIERT, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0644.0101503
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0644.0101503
EAN/GTIN:
     4059245020942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
kipp zentrierspanner
zentrierspanner
Werkstoff: Körper 1.2842. Kugeln und Sechskante 1.4112. Zugfeder 1.4310. Ausführung: Körper gehärtet und brüniert. Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen. Hinweis: Form A: mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind. Anwendung: Für das zentrische Positionieren und Spannen in Sacklöchern. Bedienung von unten, manuell oder automatisiert über Pneumatik oder Hydraulik. Vorteile: - Präzise Selbstzentrierung. - Verzugfreies Spannen. - Große Verstellwege. - Geringe Bauhöhe. - Niederzugeffekt. Technische Daten: Wiederholgenauigkeit ±0,025 Rundlaufgenauigkeit ±0,05 Zeichnungshinweis: Form A: Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind. Form B: Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen. 1) Montagehilfe: Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.
Weitere Informationen:
H4:
2,3
H1:
14,5
L2:
12
H:
17,3
H2:
9,8
H3:
8,6
M:
2,5
A:
4,5
L:
5,5
D=Durchmesser min.:
14,5
D2:
12
Anzahl Kugeln:
3
D3:
2
D1:
M6
Kugel-Ø:
4
Gewicht in kg (ERP):
0.0202
D4:
M3
SW:
5,5
Ursprungs-Land:
EU
Form:
A
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zentrierspanner
RoHS:
true
L1:
14,1
Spannkraft max. kN:
3,5
D=Durchmesser max.:
18,5
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.2842
Anwendung:
Rohteile
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und brüniert
Oberfläche Komponente:
gehärtet und geschliffen
Spannart:
Innenspannung
Anzieh- drehmoment max. Nm:
2
Ausführung 1:
mit Kugel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,60*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,89*
€ 324,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,58*
€ 314,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 259,25*
€ 308,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 251,06*
€ 298,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 245,60*
€ 292,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.