Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENTRIERSPANNER FORM:A MIT KUGEL, D=26,5, D1=M10, D4=M05, STAHL 1.2842 GEHÄRTET UND BRÜNIERT, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0644.0102705
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0644.0102705
EAN/GTIN:
     4059245020973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
kipp zentrierspanner
zentrierspanner
Werkstoff: Körper 1.2842. Kugeln und Sechskante 1.4112. Zugfeder 1.4310. Ausführung: Körper gehärtet und brüniert. Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen. Hinweis: Form A: mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind. Anwendung: Für das zentrische Positionieren und Spannen in Sacklöchern. Bedienung von unten, manuell oder automatisiert über Pneumatik oder Hydraulik. Vorteile: - Präzise Selbstzentrierung. - Verzugfreies Spannen. - Große Verstellwege. - Geringe Bauhöhe. - Niederzugeffekt. Technische Daten: Wiederholgenauigkeit ±0,025 Rundlaufgenauigkeit ±0,05 Zeichnungshinweis: Form A: Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind. Form B: Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen. 1) Montagehilfe: Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.
Weitere Informationen:
H2:
14,2
D=Durchmesser min.:
26,5
A:
7
Anzahl Kugeln:
3
M:
3,5
D1:
M10
H:
25,4
H4:
2,3
L:
6
H1:
19,8
L2:
15
H3:
13
D2:
20
Kugel-Ø:
4
D3:
3
Gewicht in kg (ERP):
0.0956
D4:
M5
SW:
8
Ursprungs-Land:
EU
Form:
A
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zentrierspanner
RoHS:
true
L1:
17,4
Spannkraft max. kN:
4,5
D=Durchmesser max.:
30,5
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.2842
Anwendung:
Rohteile
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und brüniert
Oberfläche Komponente:
gehärtet und geschliffen
Spannart:
Innenspannung
Anzieh- drehmoment max. Nm:
10
Ausführung 1:
mit Kugel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,47*
€ 440,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,28*
€ 437,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,13*
€ 422,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 351,95*
€ 418,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 340,83*
€ 405,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 333,42*
€ 396,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,11*
€ 396,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.