Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENTRIERSPANNER FORM:B SECHSKANT, D=38,5, D1=M12, D4=M06, STAHL 1.2842 GEHÄRTET UND BRÜNIERT, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0644.0203906
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0644.0203906
EAN/GTIN:
     4059245021093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
kipp zentrierspanner
zentrierspanner
zentrierspanner form b
Werkstoff: Körper 1.2842. Kugeln und Sechskante 1.4112. Zugfeder 1.4310. Ausführung: Körper gehärtet und brüniert. Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen. Hinweis: Form B: mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen. Anwendung: Für das zentrische Positionieren und Spannen in Sacklöchern. Bedienung von unten, manuell oder automatisiert über Pneumatik oder Hydraulik. Vorteile: - Präzise Selbstzentrierung. - Verzugfreies Spannen. - Große Verstellwege. - Geringe Bauhöhe. - Niederzugeffekt. Technische Daten: Wiederholgenauigkeit ±0,025 Rundlaufgenauigkeit ±0,05 Zeichnungshinweis: Form A: Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind. Form B: Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen. 1) Montagehilfe: Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.
Weitere Informationen:
M:
4,5
A:
11
H1:
27,2
L:
7,5
H3:
15,5
D1:
M12
D2:
30
D3:
4
H:
34,2
D=Durchmesser min.:
38,5
L2:
20
H4:
4,6
H2:
17,8
6-kant:
8
Gewicht in kg (ERP):
0.2460
D4:
M6
SW:
10
Ursprungs-Land:
EU
Form:
B
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zentrierspanner
K:
8
Anzahl 6-kant:
6
RoHS:
true
L1:
22,5
Spannkraft max. kN:
6,5
D=Durchmesser max.:
46,5
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.2842
Anwendung:
bearbeitete Teile
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und brüniert
Oberfläche Komponente:
gehärtet und geschliffen
Spannart:
Innenspannung
Anzieh- drehmoment max. Nm:
17
Ausführung 1:
Sechskant
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 442,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,06*
€ 585,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,51*
€ 567,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,16*
€ 552,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 452,70*
€ 538,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 442,85*
€ 526,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,35*
€ 526,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.