Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENTRIERSPANNER FORM:B SECHSKANT, D=46,5, D1=M12, D4=M06, STAHL 1.2842 GEHÄRTET UND BRÜNIERT, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0644.0204706
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0644.0204706
EAN/GTIN:
     4059245021109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zentrierspanner
kipp zentrierspanner
zentrierspanner
zentrierspanner form b
Werkstoff: Körper 1.2842. Kugeln und Sechskante 1.4112. Zugfeder 1.4310. Ausführung: Körper gehärtet und brüniert. Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen. Hinweis: Form B: mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen. Anwendung: Für das zentrische Positionieren und Spannen in Sacklöchern. Bedienung von unten, manuell oder automatisiert über Pneumatik oder Hydraulik. Vorteile: - Präzise Selbstzentrierung. - Verzugfreies Spannen. - Große Verstellwege. - Geringe Bauhöhe. - Niederzugeffekt. Technische Daten: Wiederholgenauigkeit ±0,025 Rundlaufgenauigkeit ±0,05 Zeichnungshinweis: Form A: Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind. Form B: Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen. 1) Montagehilfe: Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.
Weitere Informationen:
D1:
M12
L:
7,5
D2:
30
H3:
15,7
A:
11
H1:
27,2
H2:
18
D3:
4
D=Durchmesser min.:
46,5
M:
6,5
H:
34,2
L2:
20
H4:
4,6
6-kant:
8
Gewicht in kg (ERP):
0.3320
D4:
M6
SW:
10
Ursprungs-Land:
EU
Form:
B
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Zentrierspanner
K:
8
Anzahl 6-kant:
6
RoHS:
true
L1:
22,5
Spannkraft max. kN:
6,5
D=Durchmesser max.:
54,5
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.2842
Anwendung:
bearbeitete Teile
Material Komponente:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und brüniert
Oberfläche Komponente:
gehärtet und geschliffen
Spannart:
Innenspannung
Anzieh- drehmoment max. Nm:
17
Ausführung 1:
Sechskant
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,24*
€ 748,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,92*
€ 721,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,35*
€ 702,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 578,90*
€ 688,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 566,32*
€ 673,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,23*
€ 673,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.