Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXZENTERHEBEL GR.0 M04X20, A=52,3, B=18, EDELSTAHL 1.4308 ELEKTROLYTISCH POLIERT, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0645.0541004X20
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0645.0541004X20
EAN/GTIN:
     4059245313471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
kipp exzenterhebel m 04
exzenterhebel kipp
exzenterhebel
Werkstoff: Griffhebel Edelstahl 1.4308. Druckscheibe Edelstahl 1.4034 gehärtet. Achsbolzen, Stiftschraube Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt. Druckscheibe, Achsbolzen und Stiftschraube blank. Hinweis: Die Spannfläche der Druckscheibe ist bei Auslieferung leicht gefettet. Schmierfett ist FDA konform und somit geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0432
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Größe:
0
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Exzenterhebel
H:
11,4
H1=Höhe:
17,2
B1:
13
D1:
15,4
A=Grifflänge:
52,3
D2:
8
A1=Grifflänge:
59,1
Spannkraft F kN:
2,5
Handkraft FH N:
100
Hub S:
1
B=Breite:
18
D=Gewinde:
M4
L=Gewindelänge:
20
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4308
Oberfläche Grundkörper:
elektrolytisch poliert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.