Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXZENTERHEBEL GR.0 M05X30, A=52,3, B=18, EDELSTAHL 1.4308 GESTRAHLT, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0645.0541305X30
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0645.0541305X30
EAN/GTIN:
     4059245313792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
exzenterhebel kipp m5
exzenterhebel kipp
exzenterhebel
Werkstoff: Griffhebel Edelstahl 1.4308. Druckscheibe Edelstahl 1.4034 gehärtet. Achsbolzen, Stiftschraube Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt. Druckscheibe, Achsbolzen und Stiftschraube blank. Hinweis: Die Spannfläche der Druckscheibe ist bei Auslieferung leicht gefettet. Schmierfett ist FDA konform und somit geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0430
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Größe:
0
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Exzenterhebel
H:
11,4
H1=Höhe:
17,2
B1:
13
D1:
15,4
A=Grifflänge:
52,3
D2:
8
A1=Grifflänge:
59,1
Spannkraft F kN:
2,5
Handkraft FH N:
100
Hub S:
1
B=Breite:
18
D=Gewinde:
M5
L=Gewindelänge:
30
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4308
Oberfläche Grundkörper:
gestrahlt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.