Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXZENTERHEBEL GR.1 D=M05, A=70,4, B=21,5, EDELSTAHL 1.4308 ELEKTROLYTISCH POLIERT, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0645.1512005
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0645.1512005
EAN/GTIN:
     4059245029624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
exzenterhebel innengewinde m5
exzenterhebel mit innengewinde
exzenterhebel
Werkstoff: Griffhebel 1.4308. Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt. Achsbolzen, Scheibe 1.4305. Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen blank. Hinweis: Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0689
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
H:
14,5
B1:
15
D=Gewinde:
M5
Spannkraft F kN:
4
D2:
9
Hub S:
1,2
Handkraft FH N:
120
A=Grifflänge:
70,4
D1:
18,1
B=Breite:
21,5
Größe:
1
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Exzenterhebel
H1=Höhe:
22
Gewindeart:
Innengewinde
A1=Grifflänge:
79,2
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4308
Oberfläche Grundkörper:
elektrolytisch poliert
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.