Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXZENTERHEBEL GR.1 M06X30, A=71,5, B=22, POLYAMID ROT RAL3020, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0646.15218406X30
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0646.15218406X30
EAN/GTIN:
     4059245321155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
exzenterhebel m6 kipp
exzenterhebel kipp
exzenterhebel
Werkstoff: Griffhebel und Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 glasfaserverstärkt. Achsbolzen Edelstahl 1.4305. Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen blank. Stiftschraube und Scheibe blau passiviert oder Edelstahl blank. Hinweis: Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation), dies kann zu einer verminderten Spannkraft führen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0300
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
verkehrsrot RAL 3020
Größe:
1
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Exzenterhebel
H:
14
H1=Höhe:
23,4
B1:
16
D1:
18,1
A=Grifflänge:
71,5
D2:
9
A1=Grifflänge:
79,6
Spannkraft F kN:
2,5
Handkraft FH N:
125
B=Breite:
22
D=Gewinde:
M6
L=Gewindelänge:
30
Gewindeart:
Außengewinde
Hub S:
1,15
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.