Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXZENTERHEBEL GR.2 M08X50, A=100, B=33, POLYAMID SCHWARZ, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0646.2521108X50
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0646.2521108X50
EAN/GTIN:
     4059245030231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
exzenterhebel kipp
exzenterhebel
Werkstoff: Griffhebel und Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 glasfaserverstärkt. Achsbolzen Edelstahl 1.4305. Stiftschraube und Scheibe Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen blank. Stiftschraube und Scheibe blau passiviert oder Edelstahl blank. Hinweis: Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation), dies kann zu einer verminderten Spannkraft führen.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0793
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
L=Gewindelänge:
50
H:
16,2
B1:
24,2
D=Gewinde:
M8
Spannkraft F kN:
5
D2:
11
Hub S:
1,5
Handkraft FH N:
170
A=Grifflänge:
100
D1:
27,1
B=Breite:
33
Farbe Grundkörper:
schwarz
Größe:
2
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Polyamid
Benennung:
Exzenterhebel
H1=Höhe:
27,7
Gewindeart:
Außengewinde
A1=Grifflänge:
110
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.