Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXZENTERHEBEL EINSTELLBAR GR.1 M05X40, A=70,4, B=21,5, EDELSTAHL ELEKTROLYTISCH POLIERT, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0647.1512005X40
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0647.1512005X40
EAN/GTIN:
     4059245209392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
exzenterhebel kipp m5
exzenterhebel kipp
exzenterhebel
Werkstoff: Griffhebel 1.4308. Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt. Achsbolzen, Scheibe und Stiftschraube 1.4305. Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen, Scheibe und Stiftschraube blank. Bestellbeispiel: K0647.1512005X20 (Länge L mit angeben) Hinweis: Exzenterhebel einstellbar werden eingesetzt, wenn die Lage des Spannhebels zur Spannachse nur eine bestimmte Stellung erlaubt (Störkreis). Über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde wird die genaue Stellung des Spannhebels mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt. Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation). Zeichnungshinweis: 1) Stift zur Feinjustage des Spannhebels
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0777
Handkraft FH N:
120
D=Gewinde:
M5
Spannkraft F kN:
4
H1=Höhe:
22
A=Grifflänge:
70,4
D1:
18,1
A1=Grifflänge:
79,2
B1:
15
Hub S:
1,2
D2:
9
L=Gewindelänge:
40
B=Breite:
21,5
H:
14,5
Größe:
1
Ausführung 1:
einstellbar
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Exzenterhebel
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Oberfläche Grundkörper:
elektrolytisch poliert
Weitere Suchbegriffe: Spannhebel Kipphebel Klemmgriff Verstellhebel Kunststoffgriff Griff Rasthebel Spannschraube
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.