Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXZENTERHEBEL EINSTELLBAR GR.2 M08X30, A=96, B=33,3, EDELSTAHL GESTRAHLT, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0647.2541308X30
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0647.2541308X30
EAN/GTIN:
     4059245314492
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenterhebel
kipp exzenterhebel m8
exzenterhebel kipp
exzenterhebel
Werkstoff: Griffhebel Edelstahl 1.4308. Druckscheibe Edelstahl 1.4034 gehärtet. Achsbolzen, Stiftschraube Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt. Druckscheibe, Achsbolzen und Stiftschraube blank. Bestellbeispiel: K0647.0541305X20 (Länge L mit angeben) Hinweis: Exzenterhebel einstellbar werden eingesetzt, wenn die Lage des Spannhebels zur Spannachse nur eine bestimmte Stellung erlaubt (Störkreis). Über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde wird die genaue Stellung des Spanhebels mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt. Die Spannfläche der Druckscheibe ist bei Auslieferung leicht gefettet. Schmierfett ist FDA konform und somit geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Zeichnungshinweis: 1) Stift zur Feinjustage des Spannhebels
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2633
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Größe:
2
Ausführung 1:
einstellbar
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Exzenterhebel
H:
18,3
H1=Höhe:
28,8
B1:
24
D1:
27
A=Grifflänge:
96
D2:
11
A1=Grifflänge:
108
Spannkraft F kN:
8
Handkraft FH N:
350
Hub S:
1,5
B=Breite:
33,3
D=Gewinde:
M8
L=Gewindelänge:
30
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
Oberfläche Grundkörper:
gestrahlt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.