Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REPARATURSATZ STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0653.01
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0653.01
EAN/GTIN:
     4059245152674
Artikeldatenblatt
Werkstoff: Gewindeeinsatz Stahl. Ausführung: passiviert. Bestellbeispiel: K0653.01 Hinweis: Der Reparatursatz ermöglicht die Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten, ausgerissenen und festgefressenen Gewindebohrungen. Somit ist auch die Ausschussrückgewinnung von hochwertigen Produkten möglich. Gewindeeinsätze eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen, auch für Leichtmetalle und Gussteile. Einsätze mit Innengewinde größer als M6, werden mit vier anstelle von zwei Arretierkeilen geliefert. Zul. Maßabweichungen: Bei den aufgeführten Gewinden gilt die Toleranzklasse mittel, d.h. 6H für Muttergewinde und 6g für Bolzengewinde. Restliche Maße ±0,25 mm. Technischer Hinweis siehe Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze. Vorteile: - Leichter und schneller Einbau. - Der Einsatz wird mit Keilen fixiert, so dass ein Verdrehen aufgrund von Verwindungen oder Vibrationen verhindert wird. - Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich.
Weitere Informationen:
Bestellnummer Gewindeeinsatz:
07660-05 07660-06 07660-08
Gewicht in kg (ERP):
0.8414
Ursprungs-Land:
US
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Reparatursatz
RoHS:
true
Anzahl Einbauwerkzeug:
1 1 1 - 1 - 1 -
Anzahl der Einsätze:
8 8 6 6 4 4 3 3
Länge der Einsätze:
8 10 12 12 14 14 16 16
Enthaltene Gewindeeinsätze Außengewinde:
M8 M10X1,25 M12X1,25 M12X1,25 M14X1,5 M14X1,5 M16X1,5 M16X1,5
Enthaltene Gewindeeinsätze Innengewinde:
M5 M6 M8 M8X1 M10 M10X1,25 M12 M12X1,25
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,67*
€ 388,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,93*
€ 385,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,02*
€ 373,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,24*
€ 359,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,46*
€ 334,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.