Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLÜGELGRIFF MINIWING M05, FORM:D INNENGEWINDE DURCHGEHEND, A=28, H=14,3, THERMOPLAST SCHWARZ RAL7021,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0658.10005
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0658.10005
EAN/GTIN:
     4059245117963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelgriff
Flügelknauf
Flügelschraube ohne Norm
flügelgriffe kipp
Werkstoff: Griff Thermoplast. Buchse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griff schwarzgrau. Stahl blau passiviert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0658.1004
Weitere Informationen:
D=Gewinde:
M5
Gewicht in kg (ERP):
0.0063
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau RAL 7021
Form:
D
Ausführung 2:
Innengewinde durchgehend
Ausführung 1:
Miniwing
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Flügelgriff
RoHS:
true
H=Höhe:
14,3
A=Grifflänge:
28
Farbe Komponente:
blank
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Gewindeart:
Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: flügelgriff, flügelgriff m5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.