Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Gewindestift
>
DIN 914
>
Artikel
HANDKURBEL OHNE QUERBOHRUNG, INNENVIERKANT SW=10, A=80, H=85,8, FORM:D MIT DREHBAREM GRIFF, THERMOPLAST
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7309-K0659.4110
Hersteller:
Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
K0659.4110
EAN/GTIN:
4059245101245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
Die Abdeckung der Nabe und der Zylindergriff drehbar werden unmontiert mitgeliefert. Zur Montage muss die Achse des Griffes in die Aufnahmebohrung eingeschraubt werden. Die Handkurbeln können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf einer Welle befestigt werden. Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Ausführung: Stahlteile brüniert.
Weitere Informationen:
SW=Schlüsselweite:
10
L=Länge:
104
L2:
12,7
H=Höhe:
85,8
Gewicht in kg (ERP):
0.1134
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Größe:
1
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Thermoplast
Benennung:
Handkurbel
Ausführung 1:
Innenvierkant
RoHS:
true
H2:
28,5
H3:
13
D:
24
Produkttyp:
Griff drehbar
A=Achsabstand:
80
H1=Griffhöhe:
49,1
Farbe Komponente:
schwarzgrau
Farbe Grundkörper:
schwarzgrau
Form:
D
Form-Typ:
mit drehbarem Griff
Ausführung 2:
ohne Querbohrung
... >
Handkurbeln, Zylindergriffe, Ballengriffe
>
Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar
>
Handkurbeln mit Zylindergriff drehbar, Innenvierkant
Weitere Suchbegriffe:
DIN 6912 Zylinderkopfschraube
,
Inbusschraube DIN 6912
,
Innen-Sechskantschraube DIN 6912
,
Innensechskantschraube DIN 6912
,
Schraube DIN 6912
,
Zylinderkopfschraube DIN 6912
,
Zylinderschraube DIN 6912
,
DIN 7349
,
DIN 7349 Scheibe
,
DIN 7349 Unterlegscheibe
,
Scheibe DIN 7349
,
Unterlegscheibe DIN 7349
,
DIN 914
,
DIN EN ISO 4027
,
Gewindestift DIN 914
,
Gewindestift DIN EN ISO 4027
,
Gewindestift ISO 4027
,
ISO 4027
,
Madenschraube DIN 914
,
Gerätekurbel
,
Handkurbel
,
heinrich kipp werk din 6912
,
din 6912
,
din 914 brüniert
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,90*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen