Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER HORIZONTAL STANDARD, FUß WAAGRECHT F1=2200, VERSTELLB. ANDRUCKSPINDEL M10X55, STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Anwendungsbild 2
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0660.010001
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0660.010001
EAN/GTIN:
     4059245199372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Werkstoff: Stahl. Griffelement Polyamid. Ausführung: nitrocarburiert und schwarz oxidiert. Griffelement blau, schwarz oder rot. Bestellbeispiel: K0660.005001 (Grifffarbe blau) Bestellhinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Grifffarbe einfügen. Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Zubehör: K0106 K0098 K0383 K0388 K0390 K0391 K0392 K0393
Weitere Informationen:
B6:
47
Haltekraft F1 N:
2200
D:
8,8
Handkraft FH N:
250
B4:
39
B2:
26
B5:
3,5
Spannkraft F4 N:
2800
M=Andruckspindel:
M10x55
Spannkraft F3 N:
1200
A1:
59
A:
41,5
B3:
19
B:
43
A2:
9
Haltekraft F2 N:
4500
Lochbild:
3
Gewicht in kg (ERP):
0.8114
Ursprungs-Land:
TR
L:
279,4
H:
94,8
H1:
88
B1:
59
Öffnungswinkel Griff:
71°
Öffnungswinkel Haltearm:
90°
C:
40
L1:
103,9
Farbe Komponente:
ultramarinblau RAL 5002
Ausführung 1:
Standard
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
RoHS:
true
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Ausführung 2:
Fuß waagrecht
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
nitrocarburiert und oxidiert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.