Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER HORIZONTAL STANDARD, FUß WAAGRECHT F1=650, VERSTELLB. ANDRUCKSPINDEL M05X25, EDELSTAHL BLANK,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Anwendungsbild
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0660.105003
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0660.105003
EAN/GTIN:
     4059245432578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Werkstoff: Edelstahl. Griffelement Polyamid. Ausführung: blank. Griffelement blau, schwarz oder rot. Bestellbeispiel: K0660.105001 (Grifffarbe blau) Bestellhinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Grifffarbe einfügen. Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Auf Anfrage: weitere Grifffarben. Zubehör: K0106 K0384 K0390 K0392 K0667
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0955
Ursprungs-Land:
TR
RoHS:
true
Lochbild:
2
Farbe Komponente:
verkehrsrot RAL 3020
Ausführung 1:
Standard
Material Komponente:
Polyamid
Material Grundkörper:
Edelstahl
Haltekraft F1 N:
650
Benennung:
Schnellspanner
Spannkraft F4 N:
620
C2:
5,25
Haltekraft F2 N:
900
Spannkraft F3 N:
550
A3:
13,5
Öffnungswinkel Haltearm:
86°
Öffnungswinkel Griff:
67°
H:
43,4
H1:
38,9
B1:
27,3
A:
18
A1:
27
Handkraft FH N:
100
B6:
22,5
B:
16,8
D:
5,5
B2:
13,2
L:
125,7
L1:
41,8
C:
17,2
B3:
9,2
B5:
2
M=Andruckspindel:
M5x25
A2:
4,5
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Ausführung 2:
Fuß waagrecht
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
blank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.