Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER HORIZONTAL MIT SICHERHEITSVERRIEG., FUß SENKRECHT F1=1350, VERSTELLB. ANDRUCKSPINDEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Produktbild 3
Zeichnung
Farbbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0661.106101
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0661.106101
EAN/GTIN:
     4059245199587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellspanner mit Sicherheitsverri...
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Werkstoff: Edelstahl. Griffelement Polyamid. Entriegelungsbügel TPE. Ausführung: blank. Griffelement blau, schwarz oder rot. Bestellbeispiel: K0661.106101 (Grifffarbe blau) Bestellhinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Grifffarbe einfügen. Hinweis: Wartungsfreie, hochwertige Gelenkbuchsen. Nachhaltig konstanter Krafteinsatz beim Öffnen und Schließen. Optimale Stabilität wird durch den konischen Spannarm mit U-Profil erreicht. Inklusive innenliegender Stabverriegelung mit automatischer Sicherung. Auf Anfrage: weitere Grifffarben. Zubehör: K0106 K0384 K0390 K0392 K0667
Weitere Informationen:
Öffnungswinkel Griff:
67°
Öffnungswinkel Haltearm:
86°
Spannkraft F4 N:
1200
Handkraft FH N:
160
Spannkraft F3 N:
720
Haltekraft F2 N:
1900
Haltekraft F1 N:
1350
C2:
8
B2:
17,5
B1:
9,1
B3:
12,5
L:
193,3
H1:
71
A2:
6,5
A4:
2,5
H:
75,2
C:
36,9
B6:
53,4
A1:
39
L1:
60,5
M=Andruckspindel:
M6x35
A:
26
D:
5,5
B:
14,1
Lochbild:
3
Gewicht in kg (ERP):
0.3489
Ursprungs-Land:
TR
Farbe Komponente:
ultramarinblau RAL 5002
Ausführung 2:
Fuß senkrecht
Ausführung 1:
mit Sicherheitsverriegelung
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Schnellspanner
RoHS:
true
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Material Komponente:
Polyamid
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
blank
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.